Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLLLED4P18840
Cod. Produttore
PLLLED4P18840
Cod. EAN
8719514486782

Informazioni di prodotto

  • Serie: CorePro LED PLL
  • Potenza: 8 W
  • Flusso luminoso: 1000 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Durata nominale: 30.000 ore
  • Attacco: 2G11
  • Classe efficienza: E

Documentazione tecnica

CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 è una lampada LED compatta progettata come alternativa efficiente alle tradizionali lampade fluorescenti da 18W PL-L. Offre una luce bianco freddo a 4000 K con un flusso luminoso di 1000 lumen e un indice di resa cromatica (CRI) di 80, garantendo un'illuminazione uniforme con un angolo di fascio di 160 gradi. Realizzata in vetro smerigliato, ha una durata nominale di 30.000 ore e un ciclo di commutazione on/off fino a 50.000 volte. Il consumo energetico è di soli 8 W con un fattore di potenza di 0,9, assicurando un'elevata efficienza luminosa di 125 lm/W. La lampada è compatibile con ballast HF e funziona a una tensione nominale di 20-60 V. Non è dimmerabile ed è certificata per il risparmio energetico con classe di efficienza E. È adatta per ambienti con temperature da -20 °C a 45 °C e presenta un design compatto con lunghezza di 217 mm. La sicurezza fotobiologica è garantita secondo la norma EN 62471 con classificazione RG0. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Philips CorePro LED PLL è la soluzione di rinnovamento delle lampade ideale per i downlight e gli apparecchi d'illuminazione in un'ampia gamma di applicazioni d'illuminazione generale. Integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale per offrire un incredibile risparmio energetico e una durata doppia rispetto alle alternative fluorescenti.

colore

Bianco

attacco lampada

2G11

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

38 mm

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

125 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

224 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,15

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1000 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,129

tensione nominale

20 ... 60 V

corrente nominale

150 ... 500 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

1000 ... 1000 lm

Angolo del fascio luminoso

160 ... 160 GRADO

Serie

CorePro LED PLL

Produttore

CorePro LED PLL 8W 840 4P lampada LED risparmio energetico downlight