Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLLLED4P55865
Cod. Produttore
PLLLED4P55865
Cod. EAN
8718696828434

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 24 W
  • Flusso luminoso: 3.400 lm
  • Temperatura colore: 6500 K
  • Indice resa cromatica: 83 CRI
  • Durata nominale: 30.000 ore
  • Fattore di potenza: 0.9
  • Attacco: 2G11
  • Serie: CorePro LED PLL

Documentazione tecnica

CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11 è una lampada LED di alta efficienza progettata come alternativa ai tubi fluorescenti PL-L da 55W. Con una potenza di 24 W e una temperatura di colore di 6500 K, offre una luce daylight fredda ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione uniforme e brillante. Il flusso luminoso di 3400 lumen e l’efficienza luminosa di 141 lm/W garantiscono prestazioni elevate con un consumo energetico contenuto. La lampada presenta un indice di resa cromatica (CRI) di 83 e una durata nominale di 30.000 ore, assicurando lunga durata e qualità della luce costante nel tempo. Il corpo in vetro smerigliato con attacco 2G11 è progettato per un’installazione semplice e sicura. Il fattore di potenza è pari a 0,9 e la lampada è conforme alle normative RoHS e CE, con certificazione KEMA Keur. Adatta per applicazioni professionali, offre un’illuminazione affidabile e sostenibile con un ciclo di commutazione fino a 50.000 accensioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Philips CorePro LED PLL è la soluzione di rinnovamento delle lampade ideale per i downlight e gli apparecchi d'illuminazione in un'ampia gamma di applicazioni d'illuminazione generale. Integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale per offrire un incredibile risparmio energetico e una durata doppia rispetto alle alternative fluorescenti.

colore

Bianco

attacco lampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

37,6 mm

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

535,1 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

24 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

3400 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,113

tensione nominale

53 ... 77 V

corrente nominale

600 ... 600 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

potenza della lampada

24 ... 24 W

flusso luminoso

3400 ... 3400 lm

Angolo del fascio luminoso

160 ... 160 GRADO

Serie

CorePro LED PLL

Produttore

CorePro LED PLL 24W 865 4P 2G11 lampada LED per illuminazione generale