Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCORER7S120830
Cod. Produttore
CORER7S120830D
Cod. EAN
8718696714003

Informazioni di prodotto

CorePro LEDlinear MV - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 14 W - Classe di efficienza energetica: D - Temperatura del colore correlata: 3000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

R7s

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

29 mm

efficienza luminosa della lampada

142,86 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

118 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

14 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2000 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,8

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0954

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

75 ... 75 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

14 ... 14 W

flusso luminoso

2000 ... 2000 lm

Serie

CorePro LEDlinear MV

Produttore

COREPRO LED LINEAR D 14-120W R7S 11