› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

COREPRO CANDLE ND 5-40W E14 827 B35

Cod. Rexel PHCORECAN40G2
Cod. Produttore CORECAN40G2
Cod. EAN 8719514312500

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Potenza: 5 W (equiv. 40 W)
  • Flusso luminoso: 470 lm
  • Temperatura colore: 2700 K (bianco caldo)
  • Durata nominale: 15.000 ore
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe efficienza: F
  • Serie: CorePro LEDcandle

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera , sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

E14

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

35 mm

efficienza luminosa della lampada

94 LUMEN_WATT

forma della lampada

Candela

lunghezza

106 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

1,04

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

470 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,51

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1187

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

44 ... 44 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

5 ... 5 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Serie

CorePro LEDcandle

COREPRO CANDLE ND 5-40W E14 827 B35