Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXPSA65GD18W
Cod. Produttore
PFXPSA65GD18W11
Cod. EAN
3606487475880

Informazioni di prodotto

19" wide Panel PC, Pro-face PSA6000, Intel Core i5 1345UE with 1.4GHz, 24VDC, 60W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pannello industriale Pro-face PSA6000 modello PFXPSA65GD18W11 è un dispositivo avanzato progettato per applicazioni di automazione industriale. Dotato di un processore Core i5 con consumo energetico di 19W, dispone di 8 GB di memoria RAM DIMM e un'unità di archiviazione M.2 SATA SSD da 128 GB. Il dispositivo funziona con alimentazione a 24 Vcc e integra un display da 19 pollici wide, garantendo un'ampia superficie visiva per le interfacce operative. Supporta numerose interfacce hardware, tra cui tre porte Industrial Ethernet e varie porte seriali RS-232, RS-422 e RS-485, per una connettività versatile e affidabile. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC a 64 bit, che assicura stabilità e compatibilità con software industriali. La struttura include un pannello touch capacitivo, sensibile e con supporto multi-touch, ottimizzato per l'uso in ambienti industriali. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e agli standard di sicurezza CE/UKCA, RCM e KC, garantendo elevati standard ambientali e di sicurezza. La robusta costruzione permette il montaggio tramite supporti VESA, e il dispositivo è dotato di numerosi connettori, tra cui USB 3.1, USB 2.0, DisplayPort e connettori per alimentazione e pulsanti di accensione remota. Il pannello è progettato per assicurare un funzionamento sicuro e affidabile anche in ambienti con interferenze elettromagnetiche, grazie a filtri antirumore e schermature adeguate.

profondità di incasso

58,8 mm

diagonale schermo

19 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

4

numero di pixel orizzontali

1920

numero di pixel verticali

1080

con touch screen

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

memoria principale max.

8000 MEGABYTE

larghezza frontale

461,9 mm

altezza frontale

291,9 mm

sistema operativo preinstallato

Altro

esecuzione del display

TFT

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face PSA6000