Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXPSA65FD18W
Cod. Produttore
PFXPSA65FD18W11
Cod. EAN
3606487475873

Informazioni di prodotto

15" wide Panel PC, Pro-face PSA6000, Intel Core i5 1345UE with 1.4GHz, 24VDC, 58W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il terminale HMI industriale Pro-face modello TEPFXPSA65FD18W è dotato di un processore Intel Core i5 a basso consumo da 15W, 8GB di memoria RAM e un'unità di archiviazione M.2 SSD da 128GB, con sistema operativo Windows 11 IoT. Alimentato a 24V DC, offre numerose interfacce hardware industriali tra cui 3 porte Ethernet industriali, e interfacce seriali RS-232, RS-422 e RS-485, garantendo versatilità nelle comunicazioni di automazione. Il dispositivo è conforme alle direttive europee EMC e RoHS, assicurando elevati standard di compatibilità elettromagnetica e restrizione delle sostanze pericolose, con una conformità proattiva alle normative ambientali. La sua struttura robusta e le prestazioni avanzate lo rendono ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e efficienza nella gestione dei processi.

Serie

Pro face PSA6000