Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38131
Cod. Produttore
GW38131
Cod. EAN
8011564176812

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Cordone permutazione
  • Descrizione: RJ45 - RJ45 CAT.6 UTP
  • Sistema: UTP AWG
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Colore: Grigio
  • Codice Electrocod: 2972
  • Serie: DATA CENTER
  • Certificazione: CE conforme direttive UE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità  di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità  d'impiego. Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

tipo di cavo

U/UTP

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

rivestimento protettivo

Altro

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

24

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Produttore

Cordone Permutazione RJ45-RJ45 Cat.6 UTP 1m per Cablaggio Reti LAN Data Center