Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00540833
Cod. Produttore
00540833
Cod. EAN
8001132062968

Informazioni di prodotto

CSP cordino singolo inox (2 pc

Cordino sottotegola CSP / CDP
Il dispositivo di aggancio puntuale (tipo A) per dispositivi di protezione individuale (DPI) su coperture residenziali

Materiali di supporto:
  • Solai e solette in calcestruzzo
  • Elementi in legno


Vantaggi:
  • Il cordino CSP / CDP ha superato il test di corrosione accelerata in nebbia salina secondo EN ISO 9227:2012.
  • Il cordino CSP / CDP è testato per l'uso contemporaneo di 2 operatori (Tipo A) secondo UNI 11578:2015 (dispositivi permanenti) e secondo UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2013 (dispositivi removibili).
  • La piastra di base del cordino è composta da un solo elemento piegato ed è quindi privo di saldature, garantendo così la massima sicurezza in caso di caduta.
  • Le dimensioni del cordino minimizzano l'impatto estetico della messa in sicurezza della copertura.
  • Il sistema di chiusura dell'occhiolo della fune è anti-manomissione.
  • La piastra di base del cordino con doppio foro 12,5 x 12,5 mm permette l'ottimizzazione del fissaggio.
  • La piastra di base per solette consente la ripartizione degli sforzi anche su supporti deboli.


Applicazioni:

Idoneo per:

  • Sistema dispositivi di ancoraggio puntuale (Tipo A)


Funzionamento:
  • Assicurarsi che la copertura possieda l'adeguata capacità portante. In caso contrario sono disponibili soluzioni di fissaggio alternative (vedi capitolo 9).
  • Fissare il cordino al supporto secondo le indicazioni riportate nel progetto di messa in sicurezza della copertura.
  • Compilare la targhetta identificativa dell'impianto con data di installazione e numero di lotto ed apporre la targhetta di accesso al sistema.

Specifiche tecniche:
  • Testato tipo: A;
  • Peso: 0,3;
  • Lunghezza - l - [mm]: 600;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132062968
  • Codice fischer: 540833

prodotto Sustainable

Si