Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAK2CD75
Cod. Produttore
AK2CD75
Cod. EAN
3389110570557

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7030
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Materiale: PVC (polivinilcloruro)
  • Temperatura ambiente: -5…60 °C
  • Ritardo di fiamma: V-0 conforme UL 94
  • Resistenza al fuoco: 960 °C IEC 60695-2-1/1
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copwrchio per canalina

colore

Grigio

per larghezza canale

75 mm

lunghezza

2000 mm

Serie

PanelSeT CRN