Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48596
Cod. Produttore
48596
Cod. EAN
3303430485964

Informazioni di prodotto

  • Tipo prodotto: Coprimorsetto
  • Numero poli: 4P
  • Compatibilità: Masterpact NW
  • Modalità montaggio: Estraibile
  • Serie: MasterPact NW
  • Peso imballo: 1,270 kg
  • Dimensioni confezione: 14x55x11 cm
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SCHERMO MORSETTIERA AUS.NW08/40 4P48596 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

MasterPact NW

Produttore

Copriterminale ausiliari Masterpact NW08/40 4 poli accessorio bassa tensione Schneider Electric