Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48595
Cod. Produttore
48595
Cod. EAN
3303430485957

Informazioni di prodotto

  • Tipo prodotto: Coprimorsetto
  • Numero poli: 3P
  • Compatibilità: Masterpact NW
  • Modalità montaggio: Estraibile
  • Dimensioni confezione: 44x11x0,5 cm
  • Peso imballo: 942 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Masterpact MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SCHERMO MORSETTIERA AUS.NW08/40 3P48595 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Masterpact MT

Produttore

Copriterminale ausiliari Masterpact NW08/40 3 poli accessorio bassa tensione Schneider Electric