Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5915AD
Cod. Produttore
AM5915AD
Cod. EAN
8012199835402

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: copritasto simbolo dimmer
  • Serie: MY HOME|MATIX
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Codice prodotto: BTIAM5915AD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto per interruttore a levetta a due posizioni realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, con fissaggio a morsetto. Il prodotto presenta una finestra di controllo luminosa e un simbolo tattile senza barriere, ideale per un utilizzo semplice e sicuro. Progettato per impiego come interruttore o tasto, garantisce qualità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto simbolo dimmer

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto simbolo dimmer Matix alta qualità per domotica