Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5ACTCH100
Cod. Produttore
TM5ACTCH100
Cod. EAN
3595864075198

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Coprimorsetto porta etichetta
  • Materiale: Plastica trasparente
  • Compatibilità: Per morsettiere TM5ACTB06-32
  • Confezione: 100 unità per confezione
  • Peso unitario: 0,002 kg
  • Fissaggio: Alla graffa della morsettiera
  • Serie: Modicon M258
  • Applicazione: Etichettatura canali I/O

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per i sistemi di I/O modulari IP20. Coprimorsetti e porta etichetta per le morsettiere dei moduli di I/O È realizzato in plastica trasparente. Viene utilizzato per etichettare i canali di I/O sulle morsettiere. Pesa 0,002 kg. Questo accessorio è adatto a tutti i tipi di morsettiere (TM5ACTB06, TM5ACTB12, TM5ACTB16, TM5ACTB32). Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE), contenente 100 unità È fissata alla graffa di fissaggio della morsettiera, sul lato anteriore. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite. Modicon TM5 è progettato per macchine complesse

tipo di accessori meccanici

Cappuccio protettivo

Accessorio

Serie

Modicon M258