Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5ACTLC100
Cod. Produttore
TM5ACTLC100
Cod. EAN
3595864075167

Informazioni di prodotto

  • Materiale: plastica trasparente
  • Peso: 0,001 kg
  • Funzione: clip di blocco morsettiera
  • Compatibilità: morsettiere TM5ACTB06-32
  • Confezione: 100 unità (tipo PCE)
  • Montaggio: agganciata alla morsettiera
  • Serie: Modicon M258
  • Conformità: RoHS senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per i sistemi di I/O modulari IP20. Si tratta di una graffa di fissaggio per la schermatura della morsettiera. È realizzato in plastica trasparente. La graffa di fissaggio della morsettiera permette di fissare la morsettiera al modulo elettronico. Pesa 0,001 kg. Questo accessorio è adatto a tutti i tipi di morsettiere (TM5ACTB06, TM5ACTB12, TM5ACTB16, TM5ACTB32). Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE), contenente 100 unità Viene agganciato alla morsettiera. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite. Modicon TM5 è progettato per macchine complesse

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon M258