Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9070FSC2
Cod. Produttore
9070FSC2
Cod. EAN
0785901904755

Informazioni di prodotto

I trasformatori di potenza Schneider Electric offrono prestazioni affidabili e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie a design compatto
  • Compatibilità con numerosi modelli per versatilità d’uso
  • Avvolgimenti a bassa impedenza per un’eccellente regolazione della tensione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con alta efficienza operativa
  • Elevata durata e affidabilità certificata UL, CSA, CE
  • Adatto per diverse applicazioni industriali con potenze da 250 a 5000 VA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I trasformatori di potenza di controllo Schneider Electric stabiliscono lo standard del settore per l'innovazione e le prestazioni di progettazione. Il trasformatore di controllo industriale, la copertura del terminale, è stata certificata secondo le norme UL,CSA, CE, NOM e di omologazione UL. Sono disponibili diversi modelli per soddisfare le diverse esigenze dei costruttori di pannelli e dei macchinari. La versatilità della nostra linea di trasformatori di controllo offre opzioni ineguagliabili per i progettisti. Compatibilità del prodotto di questo trasformatore da usare con D1, D2, D3, D4, D5 , D13, D14, D, D33, D37, D15, D20, D, D23, D, D31, D32 D, D, con una potenza nominale di 250-5000 VA e viene fornito in 1 set da 10, (set da 2). Sono progettati con avvolgimenti a bassa impedenza per un'eccellente regolazione della tensione e possono ospitare l'elevata corrente di spunto associata a contattori, starter, solenoidi e relè.

Serie

Industrial Control Transformers