› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Coprimorsetti 4 poli per dispositivi bassa tensione Eaton

Cod. Rexel KM19626
Cod. Produttore 019626
Cod. EAN 4015080196266

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tipo: Coprimorsetti
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Bassa tensione
  • Classe ETIM: EC002498
  • Quantità consigliata: 5
  • Produttore: Eaton Industries
  • Applicazione: Accessori dispositivi

Descrizione del prodotto

Coprimorsetti a 4 poli H-P14, progettati per garantire una protezione efficace e sicura dei collegamenti elettrici. Realizzati con materiali resistenti, assicurano isolamento e durabilità nel tempo, ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo accessorio di ricambio è essenziale per mantenere l’integrità degli impianti, facilitando la gestione e la manutenzione dei morsetti multipolari. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: H-P14 COPRIMORSETTI 4 POLI019626 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Moeller series

Coprimorsetti 4 poli per dispositivi bassa tensione Eaton