› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Coprimorsetto protezione 3 poli per sezionatori potenza

Cod. Rexel KM17253
Cod. Produttore 017253
Cod. EAN 4015080172536

Informazioni principali

  • Descrizione: H-P1 COPRIMORSETTI 3 POLI
  • Protezione: Contatti accidentali
  • Utilizzo: Sezionatori di potenza
  • Poli: 3 poli
  • Compatibilità: P1-…/E, …/EZ, …/Z
  • Compatibilità: …/EA, …/V, …/XM
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Copertura coprimorsetti a 3 poli, progettata per garantire sicurezza e protezione nei collegamenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura isolamento efficace e duraturo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura compatta facilita l’installazione e la manutenzione, proteggendo i morsetti da contatti accidentali e agenti esterni. Adatta per l’uso in impianti elettrici industriali e civili, contribuisce a mantenere l’integrità del sistema elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Coprimorsetto, copertura di protezione per morsetti di collegamento (protezione contro i contatti accidentali), utilizzo con: P1-…/E, …/EZ, …/Z, …/EA, …/V, …/XM, utilizzabile per: Sezionatori di potenza, a 3 poli

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Moeller series

Coprimorsetto protezione 3 poli per sezionatori potenza