› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Coprimoduli 4 moduli plastica grigio RAL7035 per quadri elettrici standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC12863
Cod. Produttore 12863
Cod. EAN 8000126128635

Informazioni principali

  • Moduli copertura: 4 DIN
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Applicazione: Accessori quadri
  • Serie: Consumer units accessories

Descrizione del prodotto

Coprimoduli per impianti elettrici con 4 moduli, realizzati in materiale resistente di colore grigio R7035. Ideali per proteggere e rifinire le installazioni elettriche, garantiscono un aspetto ordinato e funzionale. Progettati per un montaggio semplice e sicuro, assicurano una copertura efficace dei moduli all’interno dei quadri elettrici, contribuendo a mantenere l’integrità e la sicurezza dell’impianto. Questo accessorio è compatibile con sistemi modulari standard, offrendo versatilità e praticità nell’utilizzo. Descrizione del produttore: Accessories for consumer units - Accessories - module cover - 4 DIN modules - grey RAL7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

52 mm

altezza

72 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Coprimoduli 4 moduli plastica grigio RAL7035 per quadri elettrici standard