Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15194
Cod. Produttore
GW15194
Cod. EAN
8034035075216

Informazioni di prodotto

Il copriforo uscita cavo 2m B.SAT garantisce un’installazione efficiente e professionale, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie al sistema modulare
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Montaggio senza rimuovere il supporto, risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Finitura pulita e ordinata dell’impianto
  • Protezione efficace dei cavi, maggiore sicurezza
  • Materiale di alta qualità per prestazioni durature

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il coprforo uscita cavo 2m B.SAT è un accessorio essenziale per garantire una finitura pulita e ordinata nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo coprforo offre una protezione efficace per i cavi, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua lunghezza di 2 metri lo rende versatile e adatto a diverse applicazioni. Scegli questo coprforo per un'installazione professionale e sicura. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

2

Tipo senza contatto

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Copriforo uscita cavo 2 metri protezione cavi installazioni elettriche professionali