Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150682
Cod. Produttore
150682
Cod. EAN
8012199722405

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio chiaro
  • Tipo: Copriforo
  • Applicazione: Chiusura scomparto
  • Moduli: 4 moduli
  • Compatibilità: Torrette modulari
  • Posizione: Bifacciale
  • Serie: INTERLINK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copriforo di colore grigio chiaro progettato per il montaggio a incasso in canali da incasso per apparecchi. Realizzato per garantire un’installazione orizzontale semplice e sicura, si integra perfettamente con gli impianti elettrici offrendo una finitura pulita e discreta. Adatto per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una copertura funzionale e resistente, senza cornice di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copriforo grigio chiaro per la chiusura completa di uno scomparto (4 moduli) delle torrette sporgenti modulari bifacciali

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

Serie

INTERLINK

Produttore

Copriforo grigio chiaro 4 moduli per torrette da pavimento incasso