Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150681
Cod. Produttore
150681
Cod. EAN
8012199722399

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio antracite
  • Tipo: Copriforo
  • Moduli: 4 moduli
  • Applicazione: Chiusura scomparto
  • Compatibilità: Torrette bifacciali
  • Serie: INTERLINK
  • Materiale: Plastica resistente
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copriforo di colore grigio antracite progettato per il montaggio a incasso in canali da incasso per apparecchi. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una finitura estetica e funzionale per impianti elettrici, assicurando protezione e un aspetto uniforme nelle installazioni orizzontali. Ideale per completare e valorizzare sistemi elettrici con attenzione al dettaglio e alla qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copriforo grigio antracite per la chiusura completa di uno scomparto (4 moduli) delle torrette sporgenti modulari bifacciali

colore

Antracite

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

Serie

INTERLINK

Produttore

Copriforo grigio antracite incasso per torrette modulari bifacciali