Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK1601CH
Cod. Produttore
2CSK1601CH
Cod. EAN
8012542007852

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l'installazione elettrica, garantendo praticità e qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con dispositivi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Finitura estetica e pulita
  • Affidabilità nel tempo
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chiara, ,Blank cover, 1 module ,2CSY0200QLP

esecuzione

piastra centrale

qualità del materiale

materiale termoplastico

senza alogeni

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

finestra di controllo/uscita luce

resistenza agli urti

IK02

codice RAL (simile)

9003

adatto per grado di protezione (IP)

IP55

superficie

non trattato

impiego

pannello

stampa/marcatura

senza stampa

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Copriforo modulare 1 modulo finitura chiara per installazioni elettriche standard

(pz.)