Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30902
Cod. Produttore
GW30902
Cod. EAN
8011564031326

Informazioni di prodotto

COPRIFORO 2 POSTI
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

tipo di accessori

modulo di otturazione

larghezza

48 mm

altezza

46 mm

profondità

25 mm

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS