Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21058
Cod. Produttore
GW21058
Cod. EAN
8011564128248

Informazioni di prodotto

COPRIFORO 1 MODULO USCITA CAVO SY/BK
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

larghezza

24 mm

altezza

46 mm

profondità

25 mm

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

Produttore

USCITA CAVO 1 POSTO - DIAMETRO 4 E 8 mm - 1 MODULO - SYSTEM BLACK