Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14195
Cod. Produttore
GW14195
Cod. EAN
8011564266247

Informazioni di prodotto

COPRIFORO 1M TITANIO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

tipo di accessori

modulo di otturazione

larghezza

22 mm

altezza

44 mm

profondità

25 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

Produttore

Copriforo 1 modulo titanio verniciato lucido serie civile Chorus montaggio rapido

€ 2,07 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info