Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15197
Cod. Produttore
GW15197
Cod. EAN
8034035075247

Informazioni di prodotto

Il copriforo 1/2M B.SAT garantisce protezione e funzionalità in un design elegante.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al sistema di aggancio frontale
  • Materiali durevoli per una maggiore affidabilità
  • Compatibilità con una vasta gamma di dispositivi modulari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante in bianco satinato, adatto a ogni ambiente
  • Protezione efficace per impianti elettrici sicuri
  • Ottimizzazione degli spazi con tasti modulari

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri il copriforo 1/2M B.SAT, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace. Realizzato con materiali durevoli, questo copriforo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione sicura e affidabile. La sua finitura elegante e il design funzionale lo rendono perfetto per ogni ambiente. Scegli il copriforo 1/2M B.SAT per un'installazione semplice e una protezione ottimale, perfetto per soddisfare le esigenze del tuo progetto elettrico. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

11 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

0,5

Tipo senza contatto

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Copriforo 1/2M B.SAT protezione elettrica finitura satinata installazione semplice