Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099370X-16
Cod. Produttore
1099370X-16
Cod. EAN
8054378204951

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Coppia staffe orientabili
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Design: Ottimizza lo spazio
  • Finitura: Alta qualità protettiva
  • Funzionalità: Supporto affidabile
  • Serie: Krion
Coppia di staffe di sostegno realizzate in materiale Krion, ideali per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e stabilità. Questi accessori garantiscono un orientamento preciso e sicuro, assicurando una lunga durata nel tempo anche in ambienti impegnativi. La qualità del Krion conferisce robustezza e un aspetto uniforme, rendendo queste staffe perfette per supportare componenti elettrici con affidabilità. Descrizione del produttore: La coppia di staffe di sostegno orientabili Krion rappresenta una soluzione versatile e robusta per le esigenze di montaggio in ambito elettrico. Realizzate con materiali di alta qualità, queste staffe garantiscono una resistenza duratura e un supporto affidabile per apparecchiature elettriche. La loro progettazione consente un'installazione semplice e rapida, rendendole ideali per l'uso in vari contesti, sia residenziali che commerciali. Con un design pensato per ottimizzare lo spazio e facilitare la manutenzione, queste staffe si adattano perfettamente a diverse configurazioni di impianto. La finitura di alta qualità non solo migliora l'estetica, ma contribuisce anche alla protezione contro l'usura nel tempo. Scegliere le staffe di sostegno orientabili Krion significa investire in un prodotto che unisce funzionalità e durata.

colore

Grigio

larghezza

105 mm

altezza

155 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

87 mm

Accessorio

Produttore

Coppia staffe sostegno orientabili Krion materiali resistenti montaggio elettrico rapido