Prodotti /

Cod. Rexel
A81099370X-21
Cod. Produttore
1099370X-21
Cod. EAN
8054378204968

Informazioni di prodotto

  • Materiale resistente KRION
  • Supporto orientabile coppia
  • Facile installazione rapida
  • Alta stabilità garantita
  • Uso elettrico affidabile
  • Durata prolungata nel tempo
  • Dimensioni compatte standard
  • Serie A81099370X-21
Coppia di staffe di sostegno orientabili realizzate in materiale resistente, ideali per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e flessibilità nel montaggio. Progettate per garantire un supporto sicuro e duraturo, queste staffe offrono facilità di installazione e adattabilità a diverse configurazioni impiantistiche. La loro struttura robusta assicura affidabilità nel tempo, rendendole un componente essenziale per il fissaggio e l’orientamento di dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Coppia di staffe di sostegno orientabili realizzate in materiale resistente, ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e durevoli. Questi accessori garantiscono stabilità e facilità di installazione, assicurando una perfetta integrazione con gli impianti elettrici. La loro struttura è progettata per offrire un supporto ottimale e una lunga durata nel tempo.

colore

Alluminio

larghezza

105 mm

altezza

155 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

87 mm

Accessorio

Produttore

Coppia staffe orientabili resistenti per installazioni elettriche affidabili e durature