Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME24-50
Cod. Produttore
ME24-50
Cod. EAN
8016692557816

Informazioni di prodotto

COPPIA MATRICI
Introducing the CEME24-50: the ultimate companion for your daily routine. - Precision engineering for reliable performance - Robust construction ensures long-lasting durability - Versatile functionality for various applications - Sleek design in a classic black finish - Crafted with high-quality materials for top-notch quality Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KNX 120MME24-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

120 ... 120 mm²

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KNX 120MM PER CRIMPATRICE CEMBRE CEME24-50