Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME14-C
Cod. Produttore
ME14-C
Cod. EAN
8016692557069

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Tipo matrici: Esagonali
  • Compatibilità: 70ME14-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Inserti per capicorda
  • Serie: CEME14-C
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire una forza di 130 kN, sono adatte a utensili con capacità di 70 mm. Ideali per lavorazioni precise su conduttori con gamma AWG da 2 a 1, assicurano una connessione affidabile e duratura nel campo degli impianti elettrici. La loro forma esagonale permette una pressatura uniforme e sicura, migliorando l'efficienza delle operazioni di crimpatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN X 70ME14-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

50 ... 70 mm²

gamma AWG

2 ... 1

Produttore

Matrici esagonali 130kN 70mmq per crimpatrice industriale

€ 103,46 x 1 pz.