Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERT13
Cod. Produttore
RT13
Cod. EAN
8016692637259

Informazioni di prodotto

COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO Ø 13,0 MM.
Introducing the CERT13, the ultimate tool for your needs! Crafted with precision and quality in mind, this product will exceed your expectations. - Durability you can trust - Sleek design for a modern look - Versatile functionality for various applications - Efficiency at its best - Available in multiple sizes to suit your requirements Upgrade to the CERT13 and experience excellence in every detail. Descrizione del produttore: COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO 13,RT13 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

13 mm

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Altro

tipo di azionamento idraulico

altezza del foro

10 mm

Produttore

Coppia matrice-punzone foro 13 mm per perforatore Cembre, utensile preciso e resistente