Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERT13.5
Cod. Produttore
RT13.5
Cod. EAN
8016692579856

Informazioni di prodotto

COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO Ø 13,5 MM.
COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO 13,RT13.5 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

diametro del foro

13.5 mm

altezza del foro

10 mm

tipo di azionamento idraulico

esecuzione

matrice e punzone

forma del foro

tondo

Produttore

Coppia matrice-punzone foro 13,5 mm utensile perforatore punzone metallo professionale