Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /
Informazioni di prodotto
Tipologia
Matrice e punzone
diametro del foro
10,5 mm
forma del foro
Tondo
materiale da lavorare
Altro
tipo di azionamento idraulico
altezza del foro
10 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te