Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38322
Cod. Produttore
GW38322
Cod. EAN
8034035018480

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per il cablaggio strutturato con un design moderno e funzionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale
  • Riduzione significativa dei tempi di cablaggio
  • Configurazione rapida e flessibile in base alle necessità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e qualità del sistema per reti LAN in rame e fibra ottica
  • Ottimizzazione degli spazi con armadi e quadri dal design innovativo
  • Possibilità di aggiornamenti e modifiche rapide senza disagi
Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità  di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità  d'impiego.

Serie

DATA_CENTER,DOMOTICS

Produttore

COPPIA DI STAFFE ANGOLARI PER MONTAGGIO RACK 19" PER CSOE E CORC - GRIGIO (RAL 7035)