› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

COPP. MATRICE ESAG. U13-K25M (14)

Cod. Rexel ICU13-K25M
Cod. Produttore U13-K25M
Cod. EAN 8014212112880

Informazioni principali

  • Tipo: Matrice crimpatura esagonale
  • Compatibile con utensili HPI/API/PPI
  • Serie: U13-K25M
  • Materiale: Rame (COPP.)
  • Dimensione: 14 mm
  • Uso: crimpatura cavi
  • Modelli utensili: HPI130-C, API130-C2
  • Consigliato: consultare catalogo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Matrici per la crimpatura idonee per utensili HPI130-C, HPI130-C2,HPI130-H, PPI130-C, PPI130-C2,PPI130-H, API130-C, API130-C2,API130-H.
Consultare il catalogo per la scelta corretta dei componenti.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

240 ... 240 mm²

COPP. MATRICE ESAG. U13-K25M (14)