› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

COPP. MATRICE ESAG. U13-K07M (7)

Cod. Rexel ICU13-K07M
Cod. Produttore U13-K07M
Cod. EAN 8014212112767

Informazioni principali

  • Tipo: matrice crimpatura
  • Compatibile con utensili HPI130-C, API130-C
  • Materiale: rame
  • Dimensione: esagonale
  • Codice prodotto: U13-K07M (7)
  • Serie: ICU13-K07M
  • Uso: crimpatura cavi
  • Consultare catalogo per componenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Matrici per la crimpatura idonee per utensili HPI130-C, HPI130-C2,HPI130-H, PPI130-C, PPI130-C2,PPI130-H, API130-C, API130-C2,API130-H.
Consultare il catalogo per la scelta corretta dei componenti.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

10 ... 10 mm²

COPP. MATRICE ESAG. U13-K07M (7)