› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Coperture angolari zoccolo altezza 100mm set 4 pezzi per angoli zoccolo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCPA0004
Cod. Produttore PCPA0004
Cod. EAN 8015646797940

Informazioni principali

  • Descrizione: N.4 coperture angolari
  • Altezza: 100 mm
  • Tipo: Coperture per zoccolo angolare
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Angoli zoccolo
  • Quantità: 4 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.4 angular plinth covers h=100mm: “L” covers for plinth angle-pieces

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

profondità

100 mm

Adatto per armadi di larghezza

100 mm

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Coperture angolari zoccolo altezza 100mm set 4 pezzi per angoli zoccolo