Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYATP24DTM
Cod. Produttore
NSYATP24DTM
Cod. EAN
3606480162763

Informazioni di prodotto

Copriforo 24 moduli

Documentazione tecnica

Copriforo per quadri elettrici con 24 moduli, realizzato in materiale resistente e di colore grigio chiaro RAL 7035. Progettato per un montaggio semplice e sicuro, garantisce una protezione efficace delle aperture nei pannelli elettrici, mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Adatto per installazioni in ambienti industriali e civili, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Set di 10 coperture in PVC grigio (polivinilcloruro) (RAL 7035) per PanelSeT S3D e PanelSeT CRN La lunghezza è di 432 mm (24 moduli da 18 mm) La piastra può essere facilmente tagliata alla dimensione richiesta Fissaggio su pannelli frontali preforati Il prodotto deve essere utilizzato per la distribuzione modulare e applicazioni multifunzione. Il kit è costituito da 1 striscia

colore

Grigio

larghezza

432 mm

Tipologia

Pannello

altezza

52 mm

numero RAL

7035

posizione di montaggio

Altro

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Copertura PVC grigio 24 moduli 432 mm per pannelli elettrici distribuzione modulare

€ 2,75 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.