Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXXEM010
Cod. Produttore
BMXXEM010
Cod. EAN
3595863931600

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Coperchio protettivo
  • Compatibilità: Rack M340
  • Confezione: Set da 5 pezzi
  • Peso netto: 0,005 kg
  • Dimensioni confezione: 11x4x17 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Modicon X80 modules
  • Conformità RoHS: Compliant con esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il coperchio di protezione è per slot non occupati su rack M340. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Peso: 0,005 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il coperchio di protezione è compatibile con i backplane Modicon M340 BMXXBP1200, BMXXBP0400, BMXXBP0800 e BMXXBP0600. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Copertura

Accessorio

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Copertura protettiva - Per slot inutilizzati su rack M340