› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Copertura IP20 173mm 10 moduli DIN per quadri elettrici TUED2407

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2407
Cod. Produttore ED2407
Cod. EAN 8015646612915

Informazioni principali

  • Descrizione: 2 coperture IP20
  • Lunghezza: 173 mm (10 moduli)
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Grado protezione: IP20
  • Applicazione: Quadri modulari
  • Compatibilità: DIN 10 moduli
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Interno

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.2cov.ip20xed2183-ed2191 w=173mm(10mod)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

164 mm

Tipologia

Altro

altezza

196 mm

profondità

5 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Copertura IP20 173mm 10 moduli DIN per quadri elettrici TUED2407