› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Copertura integrale Gemini TG.6 per armadi modulari IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0456A00
Cod. Produttore 1SL0456A00
Cod. EAN 8000126270907

Informazioni principali

  • Descrizione: Copertura integrale Gemini TG.6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Protezione: IP66
  • Tipo: Accessorio per quadri isolanti
  • Dimensione: Taglia 6
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Copertura integrale in plastica di colore grigio, progettata per l’installazione su pannelli del tetto. Il materiale non trattato garantisce una superficie resistente e duratura, ideale per proteggere componenti elettrici all’interno di quadri di distribuzione. Questa copertura si adatta perfettamente alle dimensioni della taglia 6 della gamma Gemini, offrendo una soluzione funzionale e affidabile per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RAIN HOOD - SIZE 6 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

900 mm

altezza

55 mm

profondità

330 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

900 mm

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

adatto per pannelli del tetto

Serie

Various Gemini Accessories

Copertura integrale Gemini TG.6 per armadi modulari IP66