› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Copertura integrale Gemini taglia 2-3 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0452A00
Cod. Produttore 1SL0452A00
Cod. EAN 8000126277470

Informazioni principali

  • Descrizione: Copertura integrale Gemini Tg.2-3
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensioni: Taglia 2-3
  • Protezione: Copertura integrale
  • Marcatura CE: 2015
  • Normative: EN 62208:2011-10
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

La copertura integrale Gemini TG.2-3 è un componente progettato per garantire protezione e resistenza nelle applicazioni elettriche. Realizzata in plastica di colore grigio con superficie non trattata, questa copertura è adatta per l'installazione su pannelli del tetto, offrendo una soluzione robusta e funzionale per la protezione degli elementi interni degli involucri elettrici. La sua struttura assicura un'adeguata resistenza agli agenti esterni, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità dell'impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RAIN HOOD - SIZE 2 - 3;RAIN HOOD - SIZE 2 - 3

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

375 mm

altezza

51,5 mm

profondità

230 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

375 mm

Adatto per armadi di profondità

230 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

adatto per pannelli del tetto

Serie

Various Gemini Accessories

Copertura integrale Gemini taglia 2-3 per quadri elettrici