Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPRS0400
Cod. Produttore
PPRS0400
Cod. EAN
8015646795915

Informazioni di prodotto

COPERT.GOMMA X SEGR.VER.PRET.H=400MM

Documentazione tecnica

Scopri la copertura in gomma progettata per segnaletica verticale, ideale per garantire una protezione efficace. Realizzata con materiali di alta qualità, questa copertura offre resistenza e durata nel tempo. Il suo design versatile la rende perfetta per diverse applicazioni, assicurando una visibilità ottimale. Con una lunghezza di 400 metri, è l'accessorio perfetto per chi cerca una soluzione affidabile e duratura nel campo della segnaletica. Scegli la copertura in gomma per una protezione senza compromessi.

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

343 mm

per suddivisione interna forma 2a

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

109.2 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

COPERT.GOMMA X SEGR.VER.PRET.H 400M