Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPRS0200
Cod. Produttore
PPRS0200
Cod. EAN
8015646795878

Informazioni di prodotto

COPERT.GOMMA X SEGR.VER.PRET.H=200MM

Documentazione tecnica

Scopri il copertura in gomma TUPPRS0200, progettato per garantire una protezione efficace per i tuoi segnaletici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per l'uso in ambienti elettrici. La sua robustezza assicura una lunga durata, mentre il design versatile si adatta a diverse applicazioni. Con una lunghezza di 200 metri, offre una copertura ampia e affidabile. Scegli TUPPRS0200 per una soluzione di protezione efficiente e duratura.

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

143 mm

per suddivisione interna forma 2a

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

109.2 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

COPERT.GOMMA X SEGR.VER.PRET.H 200M