Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990507
Cod. Produttore
990507
Cod. EAN
8016692259611

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Trasparente
  • Dimensioni: 1000 mm
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Non specificato
  • Tipo: Coperchio RT-CCW
Il coperchio RT-CCW trasparente da 1000 mm è realizzato in plastica resistente, ideale per proteggere e coprire componenti elettrici mantenendo al contempo la visibilità interna. La sua struttura garantisce un fissaggio sicuro senza necessità di adesivi, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. La trasparenza del materiale consente un facile controllo visivo senza dover rimuovere il coperchio, rendendolo perfetto per applicazioni dove è richiesta sia protezione che accessibilità visiva. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPERCHIO RT-CCW TRASPARENTE 1000MM990507 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

1000 mm

altezza

9 mm

materiale

Plastica

Produttore

Coperchio RT-CCW trasparente 1000mm per automazione industriale