Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990796
Cod. Produttore
990796
Cod. EAN
8016692454948

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Coperchio trasparente
  • Lunghezza: 650 mm
  • Tipo: RT-CCW
  • Classe ETIM: EC002248
  • Applicazione: Supporto marcatura
  • Materiale: Trasparente
  • Serie: CE990796
Coperchio trasparente in plastica di alta qualità, con lunghezza di 650 mm, ideale per proteggere e coprire componenti elettrici garantendo visibilità e resistenza. Progettato per un fissaggio sicuro, offre una soluzione pratica e funzionale per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPERCHIO RT-CCW TRASPARENTE 650MM.990796 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

650 mm

altezza

9 mm

materiale

Plastica

Produttore

Coperchio trasparente RT-CCW 650mm per marcatura industriale