Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990656
Cod. Produttore
990656
Cod. EAN
8016692454924

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 430 mm
  • Tipo: Coperchio trasparente
  • Materiale: Plastica resistente
  • Serie: RT-CCW
  • Classe ETIM: EC002248
  • Applicazione: Supporto marcatura
  • Protezione: Alta trasparenza
  • Compatibilità: Per sistema CEMBRE
Coperchio trasparente in plastica di alta qualità, progettato per garantire protezione e visibilità ottimale. Con una lunghezza di 430 mm, si adatta perfettamente a diverse applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durabilità. Il materiale plastico assicura leggerezza e facilità di installazione, mantenendo al contempo un elevato standard di sicurezza. Ideale per ambienti che richiedono un fissaggio stabile senza l’uso di adesivi, questo coperchio è una soluzione pratica e funzionale per la protezione di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPERCHIO RT-CCW TRASPARENTE 430MM.990656 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

430 mm

altezza

9 mm

materiale

Plastica

Produttore

Coperchio trasparente RT-CCW 430mm per marcatura industriale