Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990666
Cod. Produttore
990666
Cod. EAN
8016692454740

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Coperchio trasparente
  • Lunghezza: 650 mm
  • Serie: RT-CCP
  • Classe ETIM: EC002248
  • Materiale: Supporto marcatura
Coperchio trasparente in plastica di alta qualità, lungo 650 mm, progettato per garantire protezione e resistenza negli impianti elettrici. La sua trasparenza permette un facile controllo visivo senza dover rimuovere il coperchio, facilitando così la manutenzione e l’ispezione. Realizzato con materiali durevoli, assicura una lunga durata e una perfetta integrazione con sistemi di fissaggio standard. Ideale per applicazioni che richiedono protezione e visibilità simultanee, mantenendo ordine e sicurezza negli ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPERCHIO RT-CCP TRASPARENTE 650MM.990666 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

650 mm

altezza

15 mm

materiale

Plastica

Produttore

Coperchio trasparente RT-CCP 650mm accessori cablaggio industriale

€ 1,33 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.