Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990504
Cod. Produttore
990504
Cod. EAN
8016692259567

Informazioni di prodotto

  • Materiale: trasparente policarbonato
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Tipo: coperchio RT-CCP
  • Classe ETIM: EC002248
  • Applicazione: supporto marcatura
  • Serie: RT-CCP
  • Resistenza: alta trasparenza
  • Montaggio: facile e sicuro
Coperchio trasparente in plastica di alta qualità, lungo 1000 mm, progettato per proteggere e coprire canaline elettriche. La trasparenza del materiale consente un facile controllo visivo dei cavi sottostanti senza necessità di rimuovere il coperchio, garantendo al contempo resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un aspetto ordinato e funzionale, assicurando protezione contro polvere e danni meccanici. La superficie liscia facilita la pulizia mantenendo un ambiente ordinato e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPERCHIO RT-CCP TRASPARENTE 1000MM990504 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

1000 mm

altezza

15 mm

materiale

Plastica

Produttore

Coperchio trasparente RT-CCP 1000mm accessori cablaggio industriale

€ 2,45 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.