Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990657
Cod. Produttore
990657
Cod. EAN
8016692454962

Informazioni di prodotto

  • Serie: PIATT
  • Materiale: Trasparente
  • Tipo: Coperchio RT-CCWS
  • Classe Etim: EC002248
  • Uso: Supporto marcatura
Coperchio trasparente piatto realizzato in plastica di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e visibilità del contenuto. Progettato per garantire resistenza e durata nel tempo, si adatta perfettamente a diverse soluzioni di fissaggio senza autoadesivo. La trasparenza permette un facile controllo visivo mantenendo un aspetto pulito e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPERCHIO RT-CCWS TRASPARENTE PIATT990657 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

materiale

Plastica

altezza

9 mm

larghezza

430 mm

Produttore

Coperchio trasparente piatto 430mm per automazione industriale